Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Montážne kolíky s ryhovaním v strede

ISO 8742, oceľ bez povrchovej úpravy

Obj. č. 0248300312
EAN 4024835520799

Cena za zvolené balenie
Montážne kolíky s ryhovaním v strede

Obj. č. 0248300312

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 8742, oceľ bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

3 mm

Dĺžka (l)

12 mm

Dĺžka skosenia (a)

0,4 mm

Normy

ISO 8742, DIN 1475