Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Montážne kolíky s ryhovaním v strede

ISO 8742, oceľ bez povrchovej úpravy

Obj. č. 0248300418

EAN 4024835520959

Cena za zvolené balenie
Montážne kolíky s ryhovaním v strede

Obj. č. 0248300418

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 8742, oceľ bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

4 mm

Dĺžka (l)

18 mm

Dĺžka skosenia (a)

0,5 mm

Normy

ISO 8742, DIN 1475

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy