Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Montážne kolíky s ryhovaním v strede

ISO 8742, oceľ bez povrchovej úpravy

Obj. č. 0248300522

EAN 4049557322100

Cena za zvolené balenie
Montážne kolíky s ryhovaním v strede

Obj. č. 0248300522

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 8742, oceľ bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

5 mm

Dĺžka (l)

22 mm

Dĺžka skosenia (a)

0,63 mm

Normy

ISO 8742, DIN 1475

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie