Montážne kolíky s ryhovaním v strede
ISO 8742, oceľ bez povrchovej úpravy
Obj. č. 0248300536
EAN 4024835521192
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 8742, oceľ bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 5 mm |
Dĺžka (l) | 36 mm |
Dĺžka skosenia (a) | 0,63 mm |
Normy | ISO 8742, DIN 1475 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |