Montážne kolíky s ryhovaním v strede
ISO 8742, oceľ, pozinkovaná, žltá
Obj. č. 0248320830
EAN 4038898767787
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 8742, žltá, galvanizovaná oceľ
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 8 mm |
Dĺžka (l) | 30 mm |
Dĺžka skosenia (a) | 1 mm |
Normy | ISO 8742 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |