Montážne kolíky s ryhovaním v strede
ISO 8742, oceľ, pozinkovaná
Obj. č. 0248310218
EAN 4063274568900
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 8742, galvanizovaná oceľ
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
![]()  | |
Menovitý priemer (d1)  | 2 mm  | 
Dĺžka (l)  | 18 mm  | 
Dĺžka skosenia (a)  | 0,25 mm  | 
Normy  | ISO 8742  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Povrch  | Pozinkované  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  |