Montážne kolíky s ryhovaním v strede
ISO 8742, oceľ, pozinkovaná
Obj. č. 0248310208
EAN 4046778055428
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 8742, galvanizovaná oceľ
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 2 mm |
Dĺžka (l) | 8 mm |
Dĺžka skosenia (a) | 0,25 mm |
Normy | ISO 8742 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |