Montážne kolíky s ryhovaním v strede
ISO 8742, oceľ, pozinkovaná
Obj. č.
0248310416
EAN 4046778531243
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 8742, galvanizovaná oceľ
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 4 mm |
Dĺžka (l) | 16 mm |
Dĺžka skosenia (a) | 0,5 mm |
Normy | ISO 8742 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |