Montážne kolíky s ryhovaním v strede
ISO 8742, oceľ, pozinkovaná
Obj. č.
0248310514
EAN 4054458981653
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 8742, galvanizovaná oceľ
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 5 mm |
Dĺžka (l) | 14 mm |
Dĺžka skosenia (a) | 0,63 mm |
Normy | ISO 8742 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |