Montážne očko
Upevňovacie očko z pozinkovaného odliatku
OKO UPEVNOVACIE L45MM-M10
Obj. č. 0862111012
EAN 4011231792912
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Len na sekundárne upevnenie
Upozornenie
Zinkový tlakový odliatok by sa nemal zahriať nad teplotu 80 °C.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Pri kladení potrubia s montážnou koľajnicou možno zavesenie perforovaných oceľových pásov vykonať pomocou skrutiek do montážneho oka
- Zavesenie montážnych koľajníc, kladivkové skrutky, montážne očká a perforované pásy
![]() | |
Materiál | Zinkový tlakový odliatok |
Dĺžka (L) | 45 mm |
Šírka (B) | 25 mm |
Priemer otvoru (RL) | 12 mm |
Prípojný závit (G) | M10 |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |
Odolnosť v rovnej línii | 2 kN |