Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Montážne očko

Upevňovacie očko z pozinkovaného odliatku
ZAVESNE OKA-BEFESTIGUNGSOESE-L3

Obj. č. 08621169

EAN 4011231792998

Cena za zvolené balenie
Montážne očko

Obj. č. 08621169

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Len na sekundárne upevnenie

Upozornenie

Zinkový tlakový odliatok by sa nemal zahriať nad teplotu 80 °C.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Pri kladení potrubia s montážnou koľajnicou možno zavesenie perforovaných oceľových pásov vykonať pomocou skrutiek do montážneho oka

  • Zavesenie montážnych koľajníc, kladivkové skrutky, montážne očká a perforované pásy

Materiál

Zinkový tlakový odliatok

Dĺžka (L)

38 mm

Šírka (B)

17,5 mm

Priemer otvoru (RL)

9 mm

Prípojný závit (G)

M6

Udržateľnosť

Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie

Odolnosť v rovnej línii

2 kN

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie