Montážne prvky na solárne panely WSF typ BZ, variant 2
Upev. solár. syst. WSF, typ BZ, variant 2
SKRUTKA-SOLAR-PODL-19-A2-8,0X160-M10X50

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nehrdzavejúca oceľ A2 so špeciálnou povrchovou úpravou
S 5 mm šesťhrannou násadou
Vopred zmontované s:
- 1 x šesťhranná matica DIN 934
- 1 x poistná matica DIN 985
- 1 x tesniaca podložka Ø 19 mm
- 2 x podložka DIN 125
So všeobecným technickým osvedčením Z-14.4-598
Priemer predvŕtaných otvorov musí byť striktne dodržaný.
V závislosti od konštrukčných nosností by sa mali upevňovacie prvky solárnych panelov WSF používať v kombinácii s klenutými krytkami. Do profilového panela sa nasadí klenutá krytka a priskrutkuje sa na miesto pomocou montážnych prvkov na solárne panely WSF.
Rozsah upevnenia definuje vzdialenosť medzi dvomi vrchnými okrajmi základnej konštrukcie, do ktorej sa skrutkujú montážne prvky na solárne panely, a vrchným okrajom profilového panela.

So všeobecným technickým osvedčením Z-14.4-598
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Vopred zmontované fasádne skrutky možno nahradiť upevňovacím prvkom solárnych panelov WSF.
Špeciálny typ pre trapézový profil a sendvičové strešné prvky
![]() | |
Vhodné pre | Krytiny z trapézových profilov a sendvičových prvkov |
Menovitý priemer | 10 mm |
Dĺžka skrutiek (L) | 160,0 mm |
Dĺžka (Lg) | 215 mm |
Priemer závitu | 8 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 95,0-140,0 mm |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Dĺžka závitu (metrický závit) (l) | 50 mm |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M10 |
Vnútorný pohon | HS5 |
Povrch | Pozinkované |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!