Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Montážny blok XL

Montážny blok PP, extra veľký
MNTPODLOZ XL-BIE-60X120X1,5MM

Obj. č. 0875601201

EAN 4056807349213

Cena za zvolené balenie
Montážny blok XL

Obj. č. 0875601201

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Všestranný a veľkoplošný montážny blok na zarovnávanie a podopretie s mnohými ďalšími funkciami
  • Ideálne na podopretie a vyrovnanie drevených konštrukcií a pri montáži zdvižno-posuvných prvkov alebo iných veľkorozmerných konštrukčných prvkov.

  • Špeciálne výstupky umožňujú optimálne skladanie viacerých blokov na seba

  • Perforovaný vzor uľahčuje flexibilné upevnenie

  • Rebrovaná štruktúra zabezpečuje vysokú nosnosť pri minimálnej spotrebe materiálov

  • Rebrovanú štruktúru možno utesniť pomocou 1,5 mm bloku pre podporu po celom povrchu

  • Bloky vyrobené z recyklovaného PP (polypropylénu) sú robustné, trvanlivé a odolné
Upozornenie

Montážne bloky XL sú vyrobené z polypropylénu (PP) a nie sú permanentne UV stabilné. Chráňte pred trvalým, priamym slnečným žiarením. Montážne bloky XL nie sú vhodné na trvalé presunutie zaťaženia v statických nosných systémoch.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na podopretie a vyrovnanie konštrukcií z dreva, pri výrobe okien a pre mnohé ďalšie aplikácie.

Dĺžka

120 mm

Šírka

60 mm

Hrúbka

1,5 mm

Materiál

PP – polypropylén

Farba

Béžová

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Sortiment montážnych svoriek AMO® 400 ks

MNTKLIP-SORT-PP-60X45MM-400KS

Univerzálna montážna svorka s upevňovacou lištou. Ideálna na profesionálne osadzovanie blokov pri montáži okien a ako praktická pomôcka pri mnohých montážnych a upevňovacích prácach