Montážny blok XL
Montážny blok PP, extra veľký
MNTPODLOZ XL-ZEL-60X200X5MM
Obj. č. 0875602005
EAN 4062856178766
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Všestranný a veľkoplošný montážny blok na zarovnávanie a podopretie s mnohými ďalšími funkciami
- Ideálne na podopretie a vyrovnanie drevených konštrukcií a pri montáži zdvižno-posuvných prvkov alebo iných veľkorozmerných konštrukčných prvkov.
- Špeciálne výstupky umožňujú optimálne skladanie viacerých blokov na seba
- Perforovaný vzor uľahčuje flexibilné upevnenie
- Rebrovaná štruktúra zabezpečuje vysokú nosnosť pri minimálnej spotrebe materiálov
- Rebrovanú štruktúru možno utesniť pomocou 1,5 mm bloku pre podporu po celom povrchu
- Bloky vyrobené z recyklovaného PP (polypropylénu) sú robustné, trvanlivé a odolné
Upozornenie
Montážne bloky XL sú vyrobené z polypropylénu (PP) a nie sú permanentne UV stabilné. Chráňte pred trvalým, priamym slnečným žiarením. Montážne bloky XL nie sú vhodné na trvalé presunutie zaťaženia v statických nosných systémoch.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na podopretie a vyrovnanie konštrukcií z dreva, pri výrobe okien a pre mnohé ďalšie aplikácie.
Dĺžka | 200 mm |
Šírka | 60 mm |
Hrúbka | 5 mm |
Materiál | PP – polypropylén |
Farba | Olivová zelená |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!