Montážny intenzívny čistič
Výkonný montážny čistič
CISTIC MONTAZNY-INTENZIVNY-60L
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/41683.jpg)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysoká účinnosť čistenia
Ideálny na odstraňovanie oleja, mastnoty, sadzí a jemného znečistenia živicou
Krátky čas odvetrania
- Rýchle čistenie bez zvyškov
- Krátky časový prestoj strojových dielov určených na ošetrenie
- Nie je potrebná druhá aplikácia
Dobrá materiálová kompatibilita
- Tesnenia FKM a polymérové tesnenia nezväčšujú svoj objem.
- Nespôsobuje koróziu na kovových povrchoch, ako sú napr. železo, oceľ, nehrdzavejúca oceľ, hliník, mosadz
Sprejovacia hlavica s priamym prúdom
Cielené a efektívne čistenie znečistených dielov
Neobsahuje acetón, AOX a silikón
Pred použitím skontrolujte na skrytých miestach kompatibilitu produktu s gumenými a plastovými dielmi a lakovanými povrchmi.
Registrácia NSF K1 (č.: 150705, 150706), spĺňa požiadavky USDA K1.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Na čistenie krytov motorov a prevodoviek, brzdových systémov, dielov vozidiel, strojových dielov a spojkových dielov pri údržbe, opravách a montáži.
Nastriekajte na čistený povrch a potom dôkladne utrite čistou handričkou.
Obsah | 60 l |
Zápach/vôňa | Charakteristický |
Farba | Transparentná |
Chemický základ | Alifatické uhľovodíky |
Hustota / podmienky | 0,71 g/cm³ / pri teplote 20°C |
Bod vzplanutia min. | -18 °C |
Neobsahuje acetón | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Neobsahuje AOX. | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!