Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Montérky STAR COTTON

Montérky STAR COTTON
TRAKOVÉ NOHAVICE STAR COTTON MODRÉ 25

Obj. č. M404330403

EAN 4255576504506

Cena za zvolené balenie
Montérky STAR COTTON

Obj. č. M404330403

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Praktické pracovné montérky zo 100 % bavlny s množstvom vreciek zaisťujúce vysoké pohodlie
  • Veľmi pohodlné nosenie

  • Jemné oblečenie, suché zipsy, zips YKK

  • Dve predné vrecká, jedno vrecko na pravítko, jedno vrecko na stehnách, dve zadné vrecká, jedno vrecko s chlopňou na náprsníku, ergonomický strih v oblasti kolien, elastický pás, lem možno predĺžiť až o 5 cm

  • Vhodné na individuálne úpravy

  • Robustné, 100 % bavlna
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Tmavomodrá

Veľkosť

25

Veľkosť FR / ES / PT / BE

46C

Materiál

100% bavlna

Hmotnosť látky na m2

250 g

Umývateľné pri

60°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie so strednou teplotou, Nečistiť chemicky

Konfekčná veľkosť UK

36S

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie