Montérky Star Cotton Plus
Montérky Star CP250
MONTERKY STAR CP250 ŠEDÉ 90
MODYF
Obj. č.
M404301457
EAN 4251792859420
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Praktické a veľmi pohodlné pracovné montérky s rôznymi vreckami
- Gombíky a zapínanie na suchý zips s prekrytím na zabránenie poškriabaniu
- 2 predné vrecká, vrecko na skladací meter, vrecko na stehne, 2 zadné vrecká, náprsné vrecko
- Elastické traky, elastický a nastaviteľný pás
- Ergonomický výrez v oblasti kolena
- Lem je možné predĺžiť o 5 cm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Sivá |
Veľkosť | 90 |
Materiál | 60% bavlna, 40% polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 240 g |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť |