Montérky Stretch X
Pracovné montérky Stretch X
MODYF
Obj. č.
M404238407
EAN 4251596834845
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Odolné montérky vyrobené zo strečového materiálu. Gombíky zakryté, aby sa zabránilo poškriabaniu povrchov.
- Gombíky zakryté, aby sa zabránilo poškriabaniu
- 8 vonkajších vreciek, 2 vrecká na pero, vrecko na pravítko
- Tkanina E-care (poskytuje 99 % ochranu pred elektromagnetickým žiarením)
- Reflexné prvky, ergonomický strih v zosilnenej oblasti kolien, pás nastaviteľný pomocou patentných gombíkov
- Trojité prešitie, spony na držiak menovky, vrecká na kolená, certifikované podľa normy DIN EN 14404
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Zelená |
Veľkosť | 27 |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | 50C |
Materiál | 72 % bavlna, 25 % polyester, 3 % elastan |
Hmotnosť látky na m2 | 260 g |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť |