Montérky do dažďa
Montérky do dažďa v súl. s EN 343
NEPREM. NAPRS. NOHAVICE EN343 ZLTA M
MODYF
Obj. č.
M012016001
EAN 4250372914641
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Klasické praktické montérky do dažďa s pohodlným strihom. Vynikajúca termoregulácia a optimálna ochrana pred poveternostnými vplyvmi.
- Elastické popruhy na plecia so sponami
- Manžety na členku nastaviteľné pomocou patentných gombíkov, s povrchovou vrstvou PU
- Spĺňajú požiadavky nemeckého združenia vykonávajúceho poistenie zodpovednosti zamestnávateľa pre oblečenie do dažďa pre staveniská
- Certifikácia v súlade s normou EN 343 trieda 3/2
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Žltá |
Veľkosť | M |
Materiál | 53 % polyuretán, 47 % polyamid, povrchová vrstva PU |
Hmotnosť látky na m2 | 170 g |
Norma EN | 343 |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť |