Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Montérky s ochranou voči prerezaniu (0506014205)

Montérky s ochranou voči prerezaniu
NOHAVICE TRAK PART CUT PROT FOR ZEL 25

Obj. č. M404298025

EAN 4250063605568

Cena za zvolené balenie
Montérky s ochranou voči prerezaniu (0506014205)

Obj. č. M404298025

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Elastické a pohodlné montérky s ochranou voči prerezaniu
  • 2 vrecká s vložkou, náprsné vrecko na montérkach so zipsom a chlopňou, zadné vrecko s chlopňou, vrecko na pravítko, otvor so zipsom

  • Elastické, nastaviteľné traky

  • Výstražný trojuholník v dolnej časti stehien, elastický materiál v zadnej časti nohavíc, elastický klin integrovaný v rozkroku pre väčšiu voľnosť pri pohybe

  • Vložka s ochranou voči prerezaniu

  • Test použiteľnosti KWF, test DLG Signum, EN381 časť 5, forma A, trieda 1
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Zelená, Svietivá oranžová

Veľkosť

25

Materiál

68 % polyester, 32 % bavlna

Umývateľné pri

60°C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie