Montérky s ochranou voči prerezaniu (0506014205)
Montérky s ochranou voči prerezaniu
NOHAVICE TRAK PART CUT PROT FOR ZEL 56
Obj. č. M404298056
EAN 4250063605506
Cena za zvolené balenie



Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Elastické a pohodlné montérky s ochranou voči prerezaniu
- 2 vrecká s vložkou, náprsné vrecko na montérkach so zipsom a chlopňou, zadné vrecko s chlopňou, vrecko na pravítko, otvor so zipsom
- Elastické, nastaviteľné traky
- Výstražný trojuholník v dolnej časti stehien, elastický materiál v zadnej časti nohavíc, elastický klin integrovaný v rozkroku pre väčšiu voľnosť pri pohybe
- Vložka s ochranou voči prerezaniu
- Test použiteľnosti KWF, test DLG Signum, EN381 časť 5, forma A, trieda 1
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Zelená, Svietivá oranžová |
Veľkosť | 56 |
Materiál | 68 % polyester, 32 % bavlna |
Umývateľné pri | 60°C |