Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Mopovací kotúč z netkanej textílie Klingspor SMT 800 Special

Lamelový vejárový kotúč SMT 800 Klingspor

Obj. č. 1971013206

EAN 4014855179626

Cena za zvolené balenie
Mopovací kotúč z netkanej textílie Klingspor SMT 800 Special

Obj. č. 1971013206

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Určený špeciálne na konečnú úpravu povrchov z nehrdzavejúcej ocele a vysoko legovanej ocele

Mimoriadne výkonný mopovací kotúč Klingspor SMT 800 Special z netkanej textílie je ideálny na odstraňovanie malých ostrín a obrábanie zvarov TIG. Pri použití na tieto účely sa dosahuje obzvlášť rovnomerne zbrúsený povrch.


Kotúč SMT 800 Special je vyrobený zo špeciálneho netkaného materiálu, ktorý zaisťuje nízke opotrebovanie a dlhú životnosť. Rovnako vytvára rovnomerne zbrúsený povrch s minimálnou drsnosťou, čo znamená optimálne opracovanie povrchu. Mopovací kotúč z netkanej textílie dosahuje najlepšie brúsne výsledky pri použití s uhlovými brúskami s reguláciou otáčok.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Medzi príklady použitia netkaného mopovacieho kotúča patria montáže nádrží a kontajnerov, montáže komerčných kuchýň a zábradlí.

Priemer (Ø)

125 mm

Vŕtanie

22,23 mm

Verzia

Kupolový

Materiál nosného taniera

Sklená tkanina

Otáčky max.

12200 ot/min

Materiál brusiva

Korund

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie