Mopovací kotúč z netkanej textílie Klingspor SMT 800 Special
Lamelový vejárový kotúč SMT 800 Klingspor
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Mimoriadne výkonný mopovací kotúč Klingspor SMT 800 Special z netkanej textílie je ideálny na odstraňovanie malých ostrín a obrábanie zvarov TIG. Pri použití na tieto účely sa dosahuje obzvlášť rovnomerne zbrúsený povrch.
Kotúč SMT 800 Special je vyrobený zo špeciálneho netkaného materiálu, ktorý zaisťuje nízke opotrebovanie a dlhú životnosť. Rovnako vytvára rovnomerne zbrúsený povrch s minimálnou drsnosťou, čo znamená optimálne opracovanie povrchu. Mopovací kotúč z netkanej textílie dosahuje najlepšie brúsne výsledky pri použití s uhlovými brúskami s reguláciou otáčok.
Hárky údajov(X)
Medzi príklady použitia netkaného mopovacieho kotúča patria montáže nádrží a kontajnerov, montáže komerčných kuchýň a zábradlí.
Priemer (Ø) | 125 mm |
Vŕtanie | 22,23 mm |
Verzia | Kupolový |
Materiál nosného taniera | Sklená tkanina |
Otáčky max. | 12200 U/min |
Materiál brusiva | Korund |