Mosadzná dištančná vložka
Dišt. vl. ponikl. mos. vn. záv./von. záv. bez odr.
DISTANC.SŇPIK-MS-I/A-SW5-(E2J)-M3X8MM
Obj. č. 0968000108
EAN 4011231890427
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S vnútorným/vonkajším závitom
Závit v súlade s normou DIN 13
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na upevňovanie v elektrotechnickom a elektronickom sektore.
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer | M3 |
Dĺžka (L) | 8 mm |
Dĺžka (vonkajší závit) (B) | 6 mm |
Dĺžka vnútorného závitu (C) | 5 mm |
Veľkosť kľúča (SW) | 5palcov |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Poniklované |