Mosadzná dištančná vložka
DISTANC.SŇPIK-MS-I/I-SW5-(E2J)-M3X8MM
Obj. č. 0968000708
EAN 4011231891660
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Závit v súlade s normou DIN 13
Položka REACH. 33 (1): Výrobok obsahuje látku SVHC olovo (č. CAS 7439-92-1) v koncentrácii >0,1 % hmotnosti
Hárky údajov(X)
Na upevňovanie v elektrotechnickom a elektronickom sektore.
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer | M3 |
Dĺžka (L) | 8 mm |
Dĺžka vnútorného závitu (C) | 4 mm |
Veľkosť kľúča (SW) | 5palcov |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Poniklované |