Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Mosadzná dištančná vložka

Dišt. vl. ponikl. mos. vn. záv./von. záv. bez odr.
STLPIK DISTANCNY MOSADZ NI E2J M3X10MM

Obj. č. 0968000110

EAN 4011231890441

Cena za zvolené balenie
Mosadzná dištančná vložka

Obj. č. 0968000110

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S vnútorným/vonkajším závitom

Závit v súlade s normou DIN 13

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na upevňovanie v elektrotechnickom a elektronickom sektore.

Druh závituxmenovitý priemer

M3

Dĺžka (L)

10 mm

Dĺžka (vonkajší závit) (B)

6 mm

Dĺžka vnútorného závitu (C)

6 mm

Veľkosť kľúča (SW)

5palcov

Materiál

Mosadz

Povrch

Poniklované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie