Mosadzná dištančná vložka
Dištančná vložka, mosadz, poniklovaná FEM/MAL
Obj. č. 449813 15
EAN 4054458761484
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S vnútorným a vonkajším závitom
Závit v súlade s normou DIN 13
Podbrúsenie závitu DIN 76-B
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na upevňovanie v elektrotechnickom a elektronickom sektore.
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer | M3 |
Dĺžka (L) | 15 mm |
Dĺžka (vonkajší závit) (B) | 6 mm |
Dĺžka vnútorného závitu (C) | 7 mm |
Veľkosť kľúča (SW) | 5,5 mm |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Poniklované |