Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Mosadzná dištančná vložka

STUD-SPCE-BRS-I/I-WS5-(E2J)-M3X30MM

Obj. č. 0968000730

EAN 4052712160714

Cena za zvolené balenie
Mosadzná dištančná vložka

Obj. č. 0968000730

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vnútorný/interný závit

Závit v súlade s normou DIN 13

Upozornenie

Položka REACH. 33 (1): Výrobok obsahuje látku SVHC olovo (č. CAS 7439-92-1) v koncentrácii >0,1 % hmotnosti

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na upevňovanie v elektrotechnickom a elektronickom sektore.

Druh závituxmenovitý priemer

M3

Dĺžka (L)

30 mm

Dĺžka vnútorného závitu (C)

6 mm

Veľkosť kľúča (SW)

5palcov

Materiál

Mosadz

Povrch

Poniklované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie