Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Mosadzná dištančná vložka

STUD-SPCE-BRS-I/I-WS5,5-E2J-M3X25-7

Obj. č. 449833 25

EAN 4057709251772

Cena za zvolené balenie
Mosadzná dištančná vložka

Obj. č. 449833 25

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vnútorný/interný závit

Závit v súlade s normou DIN 13

Upozornenie

Položka REACH. 33 (1): Výrobok obsahuje látku SVHC olovo (č. CAS 7439-92-1) v koncentrácii >0,1 % hmotnosti

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na upevňovanie v elektrotechnickom a elektronickom sektore.

Druh závituxmenovitý priemer

M3

Dĺžka (L)

25 mm

Dĺžka vnútorného závitu (C)

7 mm

Veľkosť kľúča (SW)

5,5 mm

Materiál

Mosadz

Povrch

Poniklované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie