Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Mosadzná hmoždinka - KOTVA FIXACNA W-FA/S MOSADZ
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Mosadzná hmoždinka - KOTVA FIXACNA W-FA/S MOSADZ - 1

Mosadzná hmoždinka

Mosadzná kotva
KOTVA FIXACNA W-FA/S MOSADZ

Obj. č. 0904310

EAN 4011231849319

Cena za zvolené balenie
Mosadzná hmoždinka

Obj. č. 0904310

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vnútorný závit s metrickým závitom predstavuje nenákladnú alternatívu na použitie v exteriéri (pre betónové a plné tehly)
  • Zdrsnený povrch umožňuje pevný úchop

  • Skrutkovanie skrutky/závitovej tyče s metrickým závitom vedie k rozšíreniu kotvy a jej následnému ukotveniu do podkladu

  • Odolnosť voči korózii

  • Nízka hĺbka ukotvenia

  • Nízka okrajová a axiálna vôľa

  • Vhodné na pretláčaciu a závlačkovú inštaláciu

  • Možno aplikovať bez nástroja na osadzovanie
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Na sekundárne upevnenie v interiéri a exteriéri

  • Na upevnenie komponentov k betónovým a plným tehlám

  • Na rozstupovú montáž v kombinácii so závitovou tyčou

Vnútorný priemer

10 mm

Dĺžka hmoždinky (l)

34 mm

Hĺbka osadenia (h s)

35 mm

Hĺbka otvoru (t)

40 mm

Menovitý priemer vrtáka (d0)

12 mm

Osová vzdialenosť (a)

80 mm

Vzdialenosť od kraja (a r)

80 mm

Minimálna hrúbka stavebného prvku (d)

80 mm

Priemer otvoru v stavebnom prvku (d Bau)

10,5 mm

Max. výška upevnenia (d a) – podmienka

V závislosti od dĺžky skrutky

Vonkajší priemer

12 mm

Oblasť použitia

Markíza/strieška, Sanitárne upevnenie

Vhodnosť pre podklad

Betón, Vápennopiesková plná tehla, Plná tehla

Typ montáže

Predvolená inštalácia, Samostatná inštalácia

Materiál

Mosadz

Podmienky aplikácie hmoždinky

Suché interiéry

Technické údaje
Priemer kotvy [mm] M4 M5 M6 M8 M10 M12
Odporúčané ťahové zaťaženie Betón ≥ C20/25 Frec. [kN] 0,45 1,00 1,40 1,90 2,50 3,45
Plná tehla 0,40 0,70 1,10 1,40 1,65 2,00
Masívna vápenno-piesková tehla 0,40 0,75 1,20 1,50 1,75 2,40
Odporúčané priečne zaťaženie Betón ≥ C20/25 Frec. [kN] 0,40 0,90 1,20 1,90 2,50 3,50
Plná tehla 0,35 0,65 1,00 1,40 1,65 2,00
Masívna vápenno-piesková tehla 0,35 0,65 1,00 1,50 1,75 2,40
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Viacúčelový vrták MFD-S Plus

VRTAK UNIV.MFDS PLUS D10 L160/100

Vŕta prakticky do akéhokoľvek materiálu
x 1 ks
Viacúčelový vrták MFD-S Plus

VRTAK UNIVERZALNY D12 L160 PL100

Vŕta prakticky do akéhokoľvek materiálu
x 1 ks
Viacúčelový vrták MFD-S Plus

VRTAK UNI-MFDS-PLUS-D20-L260-WL200MM

Vŕta prakticky do akéhokoľvek materiálu
x 1 ks
Viacúčelový vrták MFD-S Plus

VRTAK UNI-MFDS-PLUS-D5-L110-WL50MM

Vŕta prakticky do akéhokoľvek materiálu
x 1 ks
Viacúčelový vrták MFD-S Plus

VRTAK UNI-MFDS-PLUS-D6-L110-WL50MM

Vŕta prakticky do akéhokoľvek materiálu
x 1 ks
Viacúčelový vrták MFD-S Plus

VRTAK UNI-MFDS-PLUS-D8-L110-WL50MM

Vŕta prakticky do akéhokoľvek materiálu
x 1 ks
Príklepový vrták Plus Quadro-L Vario

VRTAK QUADRO PLUS D10 L115 PL50

Ideálne riešenie pre výstuže a tvrdé materiály, vyznačuje sa symetrickou hlavou z jedného kusa so štyrmi reznými hranami a podávacou skrutkovicou Vario so štyrmi špirálami so zosilneným
x 2 ks
Zámočnícke kladivo s ochranným povlakom rukoväte

KLADIVO ZAMOCNICKE 800G

Nemecký typ v súlade s normou DIN 1041 s dvojito vykrojenou jaseňovou rukoväťou
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie