Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Mosadzná hmoždinka - KOTVA FIXACNA W-FA/S MOSADZ
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Mosadzná hmoždinka - KOTVA FIXACNA W-FA/S MOSADZ - 1

Mosadzná hmoždinka

Mosadzná kotva
KOTVA FIXACNA W-FA/S MOSADZ

Obj. č. 090435

EAN 4011231849418

Cena za zvolené balenie
Mosadzná hmoždinka

Obj. č. 090435

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vnútorný závit s metrickým závitom predstavuje nenákladnú alternatívu na použitie v exteriéri (pre betónové a plné tehly)
  • Zdrsnený povrch umožňuje pevný úchop

  • Skrutkovanie skrutky/závitovej tyče s metrickým závitom vedie k rozšíreniu kotvy a jej následnému ukotveniu do podkladu

  • Odolnosť voči korózii

  • Nízka hĺbka ukotvenia

  • Nízka okrajová a axiálna vôľa

  • Vhodné na pretláčaciu a závlačkovú inštaláciu

  • Možno aplikovať bez nástroja na osadzovanie
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Na sekundárne upevnenie v interiéri a exteriéri

  • Na upevnenie komponentov k betónovým a plným tehlám

  • Na rozstupovú montáž v kombinácii so závitovou tyčou

Vnútorný priemer

5 mm

Dĺžka hmoždinky (l)

20 mm

Hĺbka osadenia (h s)

20 mm

Hĺbka otvoru (t)

25 mm

Menovitý priemer vrtáka (d0)

6 mm

Osová vzdialenosť (a)

60 mm

Vzdialenosť od kraja (a r)

50 mm

Minimálna hrúbka stavebného prvku (d)

50 mm

Priemer otvoru v stavebnom prvku (d Bau)

5,5 mm

Max. výška upevnenia (d a) – podmienka

V závislosti od dĺžky skrutky

Vonkajší priemer

6 mm

Oblasť použitia

Markíza/strieška, Sanitárne upevnenie

Vhodnosť pre podklad

Betón, Vápennopiesková plná tehla, Plná tehla

Typ montáže

Predvolená inštalácia, Samostatná inštalácia

Materiál

Mosadz

Podmienky aplikácie hmoždinky

Suché interiéry

Technické údaje
Priemer kotvy [mm] M4 M5 M6 M8 M10 M12
Odporúčané ťahové zaťaženie Betón ≥ C20/25 Frec. [kN] 0,45 1,00 1,40 1,90 2,50 3,45
Plná tehla 0,40 0,70 1,10 1,40 1,65 2,00
Masívna vápenno-piesková tehla 0,40 0,75 1,20 1,50 1,75 2,40
Odporúčané priečne zaťaženie Betón ≥ C20/25 Frec. [kN] 0,40 0,90 1,20 1,90 2,50 3,50
Plná tehla 0,35 0,65 1,00 1,40 1,65 2,00
Masívna vápenno-piesková tehla 0,35 0,65 1,00 1,50 1,75 2,40
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Viacúčelový vrták MFD-S Plus

VRTAK UNIV.MFDS PLUS D10 L160/100

Vŕta prakticky do akéhokoľvek materiálu
x 1 ks
Viacúčelový vrták MFD-S Plus

VRTAK UNIVERZALNY D12 L160 PL100

Vŕta prakticky do akéhokoľvek materiálu
x 1 ks
Viacúčelový vrták MFD-S Plus

VRTAK UNI-MFDS-PLUS-D20-L260-WL200MM

Vŕta prakticky do akéhokoľvek materiálu
x 1 ks
Viacúčelový vrták MFD-S Plus

VRTAK UNI-MFDS-PLUS-D5-L110-WL50MM

Vŕta prakticky do akéhokoľvek materiálu
x 1 ks
Viacúčelový vrták MFD-S Plus

VRTAK UNI-MFDS-PLUS-D6-L110-WL50MM

Vŕta prakticky do akéhokoľvek materiálu
x 1 ks
Viacúčelový vrták MFD-S Plus

VRTAK UNI-MFDS-PLUS-D8-L110-WL50MM

Vŕta prakticky do akéhokoľvek materiálu
x 1 ks
Príklepový vrták Plus Quadro-L Vario

VRTAK QUADRO PLUS D10 L115 PL50

Ideálne riešenie pre výstuže a tvrdé materiály, vyznačuje sa symetrickou hlavou z jedného kusa so štyrmi reznými hranami a podávacou skrutkovicou Vario so štyrmi špirálami so zosilneným
x 2 ks
Zámočnícke kladivo s ochranným povlakom rukoväte

KLADIVO ZAMOCNICKE 800G

Nemecký typ v súlade s normou DIN 1041 s dvojito vykrojenou jaseňovou rukoväťou
x 1 ks
Vyfukovací balónik na mechanické vyčistenie vŕtaného otvoru

CERPADLO NA CISTENIE OTVOROV

Na čistenie vŕtaných dier s menším priemerom