Mosadzná hmoždinka
Mosadzná kotva
KOTVA FIXACNA W-FA/S MOSADZ
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Zdrsnený povrch umožňuje pevný úchop
- Skrutkovanie skrutky/závitovej tyče s metrickým závitom vedie k rozšíreniu kotvy a jej následnému ukotveniu do podkladu
- Odolnosť voči korózii
- Nízka hĺbka ukotvenia
- Nízka okrajová a axiálna vôľa
- Vhodné na pretláčaciu a závlačkovú inštaláciu
- Možno aplikovať bez nástroja na osadzovanie
Hárky údajov(X)
- Na sekundárne upevnenie v interiéri a exteriéri
- Na upevnenie komponentov k betónovým a plným tehlám
- Na rozstupovú montáž v kombinácii so závitovou tyčou
Vnútorný priemer | 8 mm |
Dĺžka hmoždinky (l) | 30 mm |
Hĺbka osadenia (h s) | 30 mm |
Hĺbka otvoru (t) | 35 mm |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 10 mm |
Osová vzdialenosť (a) | 80 mm |
Vzdialenosť od kraja (a r) | 80 mm |
Minimálna hrúbka stavebného prvku (d) | 70 mm |
Priemer otvoru v stavebnom prvku (d Bau) | 8,5 mm |
Max. výška upevnenia (d a) – podmienka | V závislosti od dĺžky skrutky |
Vonkajší priemer | 10 mm |
Oblasť použitia | Markíza/strieška, Sanitárne upevnenie |
Vhodnosť pre podklad | Betón, Vápennopiesková plná tehla, Plná tehla |
Typ montáže | Predvolená inštalácia, Samostatná inštalácia |
Materiál | Mosadz |
Podmienky aplikácie hmoždinky | Suché interiéry |
| Technické údaje | ||||||||
| Priemer kotvy [mm] | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| Odporúčané ťahové zaťaženie | Betón ≥ C20/25 | Frec. [kN] | 0,45 | 1,00 | 1,40 | 1,90 | 2,50 | 3,45 |
| Plná tehla | 0,40 | 0,70 | 1,10 | 1,40 | 1,65 | 2,00 | ||
| Masívna vápenno-piesková tehla | 0,40 | 0,75 | 1,20 | 1,50 | 1,75 | 2,40 | ||
| Odporúčané priečne zaťaženie | Betón ≥ C20/25 | Frec. [kN] | 0,40 | 0,90 | 1,20 | 1,90 | 2,50 | 3,50 |
| Plná tehla | 0,35 | 0,65 | 1,00 | 1,40 | 1,65 | 2,00 | ||
| Masívna vápenno-piesková tehla | 0,35 | 0,65 | 1,00 | 1,50 | 1,75 | 2,40 | ||
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!