Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Mosadzná káblová spojka, metrická

Káblová spojka SKINTOP, mosadz, poniklovaná

Obj. č. 0967905416

EAN 4045727817476

Cena za zvolené balenie
Mosadzná káblová spojka, metrická

Obj. č. 0967905416

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Káblová spojka pre oblasti s veľkými nárokmi na mechanickú a chemickú stabilitu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Prípojný závit

M16x1,5mm

Priemer kábla min./max.

2-7 mm

Dĺžka závitu (metrický závit)

7 mm

Veľkosť kľúča (SW)

20 mm

Teplotný rozsah použitia min./max.

-25 do 100 °C

Druh krytia IP

IP 68

Tlak max.

10 bar

Materiál

Mosadz

Povrch

Poniklované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie