Mosadzná káblová spojka, metrická
Káblová spojka SKINTOP, mosadz, poniklovaná
Obj. č. 0967905425
EAN 4045727817513
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Káblová spojka pre oblasti s veľkými nárokmi na mechanickú a chemickú stabilitu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Prípojný závit | M25x1,5mm |
Priemer kábla min./max. | 6-13 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 8 mm |
Veľkosť kľúča (SW) | 29 mm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -25 do 100 °C |
Druh krytia IP | IP 68 |
Tlak max. | 10 bar |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Poniklované |