Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Mosadzná káblová spojka, redukovaná tesniaca vložka

Kábl.spoj.,metr.,MS, reduk.tesn.vložka
CABLE GL. BRASS M25X1,5 NEORED

Obj. č. 0967821125

EAN 4038898023142

Cena za zvolené balenie
Mosadzná káblová spojka, redukovaná tesniaca vložka

Obj. č. 0967821125

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Závit podľa normy EN 60423
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Prípojný závit

M25x1,5mm

Priemer kábla min./max.

11-16 mm

Dĺžka závitu (metrický závit)

7 mm

Veľkosť kľúča (SW)

27 mm

Teplotný rozsah použitia min./max.

-20 do 100 °C

Druh krytia IP

IP 68

Tlak max.

5 bar

Materiál

Mosadz

Povrch

Poniklované

Materiál tesniaceho krúžku

Polychlóroprén-nitrilkaučuk CR/NBR, s obsahom halogénov

Materiál tesniaceho krúžku prípojného závitu

Nitril, prírodný kaučuk, NBR

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie