Mosadzná káblová spojka, redukovaná tesniaca vložka
Kábl.spoj.,metr.,MS, reduk.tesn.vložka
Obj. č. 0967821132
EAN 4038898023159
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Závit podľa normy EN 60423
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Prípojný závit | M32x1,5mm |
Priemer kábla min./max. | 14-21 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 8 mm |
Veľkosť kľúča (SW) | 34 mm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -20 do 100 °C |
Druh krytia IP | IP 68 |
Tlak max. | 5 bar |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Poniklované |
Materiál tesniaceho krúžku | Polychlóroprén-nitrilkaučuk CR/NBR, s obsahom halogénov |
Materiál tesniaceho krúžku prípojného závitu | Nitril, prírodný kaučuk, NBR |