Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Mounting parts set Asian manufacturers 425 pcs

Mounting parts set Asian manufacturers 425 pcs
SADA SPOJ. PRVKOV-HONDA-NISSAN-425KS

Obj. č. 0964501015

EAN 4099618370939

Cena za zvolené balenie
Mounting parts set Asian manufacturers 425 pcs

Obj. č. 0964501015

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Suitable for optimal storage with other ORSY products e.g. in a Würth system case or in drawers in workshop trolleys.
  • Dodávané bez kufríka

  • Ideálne pre iné výrobky systému ORSY, ako sú systémové kufríky alebo zásuvky dielenských vozíkov, vďaka rozmerom mriežky 4.4.1
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Počet dielov v sortimente/súprave

425 KS

Obsahuje Mounting parts set Asian manufacturers 425 pcs:
25 x
Rozpínací nit pre vozidlá s uzáverom, s drážkami

NIT ROZPINACI PRE MBENZ,BMW

Popis:
8.00 mm Priemer otvoru min./max.: 8,00-8,20 mm
Na upevňovanie plechov
Množstvo: 25 x
25 x
Plastový rozpínací nit, typ 4

NIT PLASTOVY TYP S CIERNY

Popis:
Priemer otvoru min./max.: 7,00-7,20 mm
For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics
Množstvo: 25 x
50 x
Svorka interiérového obloženia, typ 2 Pätka rozdelená na štyri časti, oblá hlava

RYCHLOUPEVNOVAC PRE FORD BIELA

Popis:
8.1 mm Priemer otvoru min./max.: 8,1-8,5 mm
For fastening trims to carrier components
Množstvo: 50 x
25 x
Rozpínacia matica, typ S

RYCHLOUPEVNOVAC PRE TOYOTA

Popis: For fastening sheet metal with ST screw
Množstvo: 25 x
50 x
Rozpínacia matica, typ 1 Vhodná pre okrúhle otvory

RYCHLOUPEVNOVAC PRE TOYOTA

Popis:
Priemer otvoru min./max.: 9-9 mm
For fastening sheet metal with ST screw
Množstvo: 50 x
50 x
Rozpínacia matica, typ 1 Vhodná pre okrúhle otvory

RYCHLOUPEVNOVAC PRE HONDA

Popis:
Priemer otvoru min./max.: 7-7 mm
For fastening sheet metal with ST screw
Množstvo: 50 x
50 x
Spona tesnenia dverí, typ 1 Vhodná pre štrbinové otvory

RYCHLOUPEVNOVAC PRE HONDA

Popis:
Priemer otvoru min./max.: 4,90-5,10 mm
As a fastening clip for slotted holes for door and window seals
Množstvo: 50 x
50 x
Svorka interiérového obloženia, typ 2 Pätka rozdelená na štyri časti, oblá hlava

MONTAZNY DIEL OPEL

Popis:
8.5 mm Priemer otvoru min./max.: 8,5-9 mm
For fastening trims to carrier components
Množstvo: 50 x
25 x
Zatláčací nit, typ S

MONTAZNY DIEL HONDA

Popis:
Priemer otvoru min./max.: 6,90-7,10 mm
For demanding sheet metal fasteners with easy installation
Množstvo: 25 x
Zatláčací nit, typ 2
25 x
Zatláčací nit, typ 2

RYCHLOUPEVNOVAC TOYOTA NIT CIER

Popis:
Priemer otvoru min./max.: 7,00-7,00 mm
For demanding sheet metal fasteners with easy installation
Množstvo: 25 x
25 x
Zatláčací nit, typ 2

NIT ROZPERNY DATSUN/NISSAN CIER

Popis:
Priemer otvoru min./max.: 8,00-8,20 mm
For demanding sheet metal fasteners with easy installation
Množstvo: 25 x
Zatláčací nit, typ 2
25 x
Zatláčací nit, typ 2

NIT ROZPERNY DATSUN/NISSAN CIER

Popis:
Priemer otvoru min./max.: 8,00-8,00 mm
For demanding sheet metal fasteners with easy installation
Množstvo: 25 x