Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Mounting parts set Fiat/Alfa/Lancia 475 pcs

Mounting parts set Fiat/Alfa/Lancia 475 pcs
SADA SPOJ. PRVKOV-FIAT-ALFA ROMEO-475KS

Obj. č. 0964501014

EAN 4099618297632

Cena za zvolené balenie
Mounting parts set Fiat/Alfa/Lancia 475 pcs

Obj. č. 0964501014

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Suitable for optimal storage with other ORSY products e.g. in a Würth system case or in drawers in workshop trolleys.
  • Dodávané bez kufríka

  • Ideálne pre iné výrobky systému ORSY, ako sú systémové kufríky alebo zásuvky dielenských vozíkov, vďaka rozmerom mriežky 4.4.1
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Počet dielov v sortimente/súprave

475 KS

Obsahuje Mounting parts set Fiat/Alfa/Lancia 475 pcs:
Rýchloupevňovacia svorka Typ 9
25 x
Rýchloupevňovacia svorka Typ 9

FIRTREECLIP-FIAT-PLUG-GREY-D5,5

Popis: Drsný stromčekový tvar, spodná časť so stredovým otvorom spojeným tenkou tyčkou
Množstvo: 25 x
50 x
Rýchloupevňovacia svorka Typ 9

SPONA UPINACIA CIERNA FIAT D6,0

Popis:
Priemer otvoru min./max.: 8,00-8,00 mm
Drsný stromčekový tvar, spodná časť so stredovým otvorom spojeným tenkou tyčkou
Množstvo: 50 x
50 x
Rýchloupevňovacia svorka Typ 9

SPONA UPINACIA CIERNA FIAT D7,5

Popis:
Priemer otvoru min./max.: 6,50-6,50 mm
Drsný stromčekový tvar, spodná časť so stredovým otvorom spojeným tenkou tyčkou
Množstvo: 50 x
50 x
Rýchloupevňovacia svorka Typ 9

SPONA UPINACIA CIERNA FIAT D7,0

Popis:
Priemer otvoru min./max.: 6,50-6,50 mm
Drsný stromčekový tvar, spodná časť so stredovým otvorom spojeným tenkou tyčkou
Množstvo: 50 x
25 x
Rýchloupevňovacia svorka Typ 9

RYCHLOUPEVNOVAC PRE FIAT

Popis:
Priemer otvoru min./max.: 9,00-9,00 mm
Drsný stromčekový tvar, spodná časť so stredovým otvorom spojeným tenkou tyčkou
Množstvo: 25 x
100 x
Rozpínacia matica, typ 1 Vhodná pre okrúhle otvory

RYCHLOUPEVNOVAC PRE FIAT

Popis:
Priemer otvoru min./max.: 7-7 mm
For fastening sheet metal with ST screw
Množstvo: 100 x
25 x
Rýchloupevňovacia svorka Typ 4

ZATKA KRYCIA (8-9MM) PA6 CIERNA

Popis:
Priemer otvoru min./max.: 8,00-9,00 mm
Stromčekový tvar, prerušovaný
Množstvo: 25 x
Plastový rozpínací nit, typ 1
25 x
Plastový rozpínací nit, typ 1

MONTAZNY NIT

Popis:
Priemer otvoru min./max.: 8,00-8,00 mm
For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics
Množstvo: 25 x
50 x
Plastový rozpínací nit, typ 1

ROZPERNY NIT OPEL CIERNY 5,5-6,4MM

Popis:
Priemer otvoru min./max.: 5,50-6,40 mm
For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics
Množstvo: 50 x
25 x
Plastový rozpínací nit, typ 4

NIT ROZPERNY CITR/PEUG CIER

Popis:
Priemer otvoru min./max.: 6,50-6,50 mm
For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics
Množstvo: 25 x
Svorka interiérového obloženia, typ 3 Pätka rozdelená na dve časti, s krytkou, oblá hlava
25 x
Svorka interiérového obloženia, typ 3 Pätka rozdelená na dve časti, s krytkou, oblá hlava

RYCHLOUPEVNOVAC PSA ZATKA CITR/PEUG

Popis:
Priemer otvoru min./max.: 8,2-8,2 mm
For fastening trims to carrier components
Množstvo: 25 x
Svorka interiérového obloženia, typ S
25 x
Svorka interiérového obloženia, typ S

RYCHLOUPEVNOVAC PSA ZATKA CITR/PEUG

Popis:
Priemer otvoru min./max.: 8-8 mm
For fastening trims to carrier components
Množstvo: 25 x