Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Mounting parts set Mercedes Benz 600 pcs

Mounting parts set Mercedes Benz 600 pcs
SADA SPOJOV. PRVKOV-MERCEDES BENZ-600KS

Obj. č. 0964501010

EAN 4099618297328

Cena za zvolené balenie
Mounting parts set Mercedes Benz 600 pcs

Obj. č. 0964501010

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Suitable for optimal storage with other ORSY products e.g. in a Würth system case or in drawers in workshop trolleys.
  • Dodávané bez kufríka

  • Ideálne pre iné výrobky systému ORSY, ako sú systémové kufríky alebo zásuvky dielenských vozíkov, vďaka modulárnej mriežke 4.4.1
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Počet dielov v sortimente/súprave

600 KS

Obsahuje Mounting parts set Mercedes Benz 600 pcs:
50 x
Plastový rozpínací nit, typ 1

NIT ROZPINACI PRE VOLVO

Popis:
Priemer otvoru min./max.: 5,00-5,20 mm
For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics
Množstvo: 50 x
50 x
Svorka interiérového obloženia, typ 1

RYCHLOUPEVNOVAC PRE MBENZ

Popis:
7.5 mm Priemer otvoru min./max.: 7,5-7,7 mm
Vhodná pre oválne otvory
Množstvo: 50 x
25 x
Rozpínací nit pre vozidlá s uzáverom, s drážkami

NIT ROZPINACI PRE MBENZ,BMW

Popis:
8.00 mm Priemer otvoru min./max.: 8,00-8,20 mm
Na upevňovanie plechov
Množstvo: 25 x
25 x
Rozpínací nit pre vozidlá s uzáverom, s drážkami

NIT PLASTOVY TYP 3

Popis:
7.20 mm Priemer otvoru min./max.: 7,20-7,20 mm
Na upevňovanie plechov
Množstvo: 25 x
50 x
Svorka interiérového obloženia, typ 2 Pätka rozdelená na štyri časti, oblá hlava

RYCHLOUPEVNOVAC PRE FORD BIELA

Popis:
8.1 mm Priemer otvoru min./max.: 8,1-8,5 mm
For fastening trims to carrier components
Množstvo: 50 x
50 x
Plastový rozpínací nit, typ 1

NIT ROZPINACI PRE MBENZ PLAST. 5,0-5,5MM

Popis:
Priemer otvoru min./max.: 5,00-5,50 mm
For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics
Množstvo: 50 x
Plastový rozpínací nit, typ 1
50 x
Plastový rozpínací nit, typ 1

ROZPERA VW/AUDI OPEL (7,9-8,5MM)

Popis:
Priemer otvoru min./max.: 7,90-8,50 mm
For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics
Množstvo: 50 x
Plastový rozpínací nit, typ 1
50 x
Plastový rozpínací nit, typ 1

MONTAZNY DIEL AUDI, VW

Popis:
Priemer otvoru min./max.: 5,90-7,10 mm
For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics
Množstvo: 50 x
50 x
Plastový rozpínací nit, typ 1

ROZPERNY NIT OPEL CIERNY 5,5-6,4MM

Popis:
Priemer otvoru min./max.: 5,50-6,40 mm
For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics
Množstvo: 50 x
50 x
Rozpínací nit pre vozidlá s uzáverom, s drážkami

RYCHLOUPEVNOVAC BMW NIT ROZPER 6.6 CIER

Popis:
6 mm Priemer otvoru min./max.: 6-6,2 mm
Na upevňovanie plechov
Množstvo: 50 x
Svorka interiérového obloženia, typ 1
50 x
Svorka interiérového obloženia, typ 1

RYCHLOUPEVNOVAC BMW CLIP BIELA

Popis:
7.9 mm Priemer otvoru min./max.: 7,9-8 mm
Vhodná pre oválne otvory
Množstvo: 50 x
100 x
Plastový rozpínací nit, typ 1

NIT ROZPERNY CITR/PEUG CIER (4 4,2MM)

Popis:
Priemer otvoru min./max.: 4,00-4,20 mm
For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics
Množstvo: 100 x