Mounting rail base 41x41 adjustable
Mounting rail base 41x41 adjustable
PATKA-NA-KOLAJ-VRFIX-NASTAVITELNA-41X41
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Modular mounting system, ideal for the elevation of flat roof installations
- Sklon strechy do 7° je možné kompenzovať pomocou naklápateľného spojovacieho prvku lišty bez dodatočných tlmiacej podložky
- Prispôsobiteľné vďaka 360° otočnej vložke lišty
- S protišmykovou antivibračnou podložkou; pre konštrukcie strechy z PVC je potrebný dodatočný separačný ventilátor, aby sa zabránilo migrácii plastifikátora, pozri UV ochranný flís
Upozornenie
- Povolené zaťaženie platí len pre pevné podklady (betón) a nie pre izoláciu.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka (L) | 480 mm |
Šírka (B) | 480 mm |
Výška (H) | 160 mm |
Prípustné zaťaženie | 20000 N |
Teplotná odolnosť min./max. | -30 do 110 °C |
Vhodnosť pre montážnu lištu | 41x41 mm |
Materiál | WPC |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 4500,000 g |
Odolnosť proti UV žiareniu | Odolnosť podľa normy DIN EN ISO 16474-3 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!