Mrežovaný vozík
Vozík so sieťkou
VOZÍK
Obj. č. 0962400127
EAN 4050641998231
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálny na prepravu nezaisteného tovaru.
- Oceľová rúrka s priemerom 20 x 1,5 mm
- Základová doska zo skladanej drôtenej mriežky 50/50/4 m
- Zadný panel s mriežkovým panelom 100/100/4 mm
- Pasuje do všetkých batožinových priestorov
- Bočné panely možno vytiahnuť, aby sa zabránilo prevráteniu a vypadnutiu tovaru
- Bezpečná preprava cez obrubníky a výstupky
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Šírka spodnej plošiny | 450 mm |
Hĺbka spodnej plošiny | 340 mm |
Šírka | 520 mm |
Hĺbka | 600 mm |
Výška | 1100 mm |
Výška rukovätí | 1100 mm |
Nosnosť | 150 kg |
Materiál kolesa | Vzduch |
Priemer kolies | 230 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 11000,000 g |
Farba | Enciánová modrá RAL 5010 |
Hĺbka (zložená) | 360 mm |
Materiál | Oceľ |
Hrúbka steny rúry | 1,5 mm |
Priemer rúry | 20 mm |