Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Multifunkčný nástroj s koženým puzdrom

NARADIE MULTITOOL S KOZENYM PUZDROM

Obj. č. 071566 570

EAN 4099618171666

Cena za zvolené balenie
Multifunkčný nástroj s koženým puzdrom

Obj. č. 071566 570

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokokvalitné viacúčelové náradie na aktivity v prírode, kempovanie, koníčky a domáce práce
  • Všetky nástroje možno bezpečne zaistiť

  • Dá sa zaistiť alebo odistiť jednou rukou

  • Vysokokvalitné kožené puzdro s pútkom na opasok

  • Všetky diely sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele


Obsahuje nasledujúce nástroje:


  • Ostré kliešte s bočnými strihacími kliešťami

  • Čepeľ so zúbkovaným profilom vyrobená z ocele 440A

  • Robustný skrutkovač PH2

  • Robustná čepeľ noža vyrobená z ocele 440A

  • Otvárač na konzervy s nástrojom na odstraňovanie izolácie

  • Pílka na drevo so stupnicou v mm a palcoch

  • Otvárač na fľaše so skrutkovačom

  • Pilník s hrubou a hladkou stranou

  • Prepichovač
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka (rozložená)

155 mm

Dĺžka (v zloženom stave)

100 mm

Šírka (poskladaná)

60 mm

Šírka (v zloženom stave)

40 mm

Výška

25 mm

Počet dielov v sortimente/súprave

2 KS

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie