Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Multifunkčný nástroj s nylonovým vreckom na opasok

NARADIE MULTITOOL ECONOMY

Obj. č. 071566 573

EAN 4099618432736

Cena za zvolené balenie
Multifunkčný nástroj s nylonovým vreckom na opasok

Obj. č. 071566 573

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Multifunkčný nástroj na univerzálne použitie
  • Všetky nástroje možno bezpečne zaistiť

  • Nylonové vrecko s pútkom na opasok

  • Všetky diely sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele


Obsahuje nasledujúce nástroje:


  • Ostré kliešte s bočnými strihacími kliešťami

  • Zúbkovaná čepeľ vyrobená z ocele 420

  • Skrutkovač PH1

  • 3x plochý skrutkovač

  • Čepeľ noža vyrobená z ocele 420

  • Otvárač na konzervy

  • Otvárač na fľaše

  • Pilník s hrubou a hladkou stranou

  • Prepichovač
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka (rozložená)

160 mm

Dĺžka (v zloženom stave)

105 mm

Šírka (poskladaná)

60 mm

Šírka (v zloženom stave)

40 mm

Výška

20 mm

Počet dielov v sortimente/súprave

2 KS

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie