Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Multifunkčný tŕň pre káblové dávkovače XB300 a XB500

Multifunkčný tŕň pre káblový dávkovač XB300/500
TRN MULTIFUNKCNY-F.CBLDSP-XB300/500

Obj. č. 0975811700

EAN 4099618039096

Cena za zvolené balenie
Multifunkčný tŕň pre káblové dávkovače XB300 a XB500

Obj. č. 0975811700

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Dávkovanie voľných zväzkov káblov a jednožilových káblov do maximálnej výšky 294 mm a maximálneho priemeru 430 mm
  • Štyri odklápacie konzoly na bokoch

  • Priemer teleskopického centrálneho tŕňa: 72 mm

  • Teleskopický mechanizmus (možno rozšíriť zo 196 mm na 294 mm)
Upozornenie

Možnosť kombinovať káblové dávkovače XB300 a XB500 s tlačnými tyčami uľahčuje otvor v multifunkčnom tŕni

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Dávkovanie voľných zväzkov káblov a jednožilových káblov v kombinácii s káblovými dávkovačmi XB300 a XB500

Výška

294 mm

Priemer

430 mm

Farba

Čierna, Červená

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie