Vložka 1/4“ zakladacieho kľúča s multi profilom
Multifunkčný zakladací kľúč 1/4"
KLUC ZAKLADACI. 1/4 MULTI HRAN SW7MM
ZEBRA
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dvanásťhranný multi profil na päť najpoužívanejších profilov hláv skrutiek
- Mimoriadne vysoká kvalita zakladacích kľúčov s multi profilom zaručuje dlhodobú životnosť
- Povrch: Pochrómovaný, leštený
- Profil: 1/4“ vnútorný štvorhran
- Hrot: dvanásťhran, multi profil
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Multi profil uplatniteľný na päť najpoužívanejších profilov hláv skrutiek. Jedna sada na všetky uplatnenia:
- Šesťhran, metrický
- Štvorhran, metrický
- Dvanásťhran, metrický
- Šesťhran, imperiálny
- TX hlava
Uťahovacia hlava | 1/4 palca |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Druh upnutia | Dvanásťstranná hlava, multi profil |
Veľkosť kľúča | 7palcov |
Dĺžka (L1) | 22 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 10,8 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2) | 11,9 mm |
Verzia | Krátky |
Hĺbka zakladacieho kľúča (t) | 6 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pochrómovaný |