Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Multilíniový laser MLPG 22

Multilíniový laser MLPG 
LASER MULTI LINIOVY MLPG 22

Obj. č. 5709300116

EAN 4065233110670

Cena za zvolené balenie
Multilíniový laser MLPG 22

Obj. č. 5709300116

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Laser s viacerými čiarami na použitie v interiéroch aj exteriéroch s veľmi dobre viditeľnými zelenými 360° laserovými čiarami

Jednoduché ovládanie


  • Samonivelácia laserových diód namontovaných na kyvadle v priebehu niekoľkých sekúnd

  • Všetky čiary možno jednoducho zapnúť a vypnúť pomocou vypínacieho tlačidla

  • Jas laserových čiar možno nastavovať pomocou tlačidiel a znížiť tak spotrebu energie

  • Automatické monitorovanie eliminuje chyby pri nivelácii. Pri prekročení samonivelačného rozsahu začnú laserové čiary blikať

  • Možno použiť aj na veľké vzdialenosti lokalizáciou laserových lúčov pomocou univerzálneho prijímača (dostupný samostatne)

  • Dlhá výdrž batérie pre neprerušovanú prácu

  • Kompaktné, robustné a odolné puzdro, ktoré je chránené pred prachom a striekajúcou vodou a jednoducho sa prenáša


Flexibilná montáž


  • Laser je možné pripevniť na stropné profily, statívy s 1/4 a 5/8-palcovým závitom pomocou voliteľnej univerzálnej konzoly na stenu

  • Vďaka silnému magnetu ho možno tiež ľahko pripevniť na magnetické povrchy


Rôzne možnosti prevádzky


  • S integrovaným akumulátorom, ktorý sa dá nabíjať aj počas prevádzky pomocou nabíjacej zásuvky

  • Možno používať aj s batériami a voliteľným držiakom batérií
Upozornenie

Vhodné na vnútorné aj vonkajšie aplikácie

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Laser s viacerými čiarami možno používať v rôznych oblastiach, ako sú napríklad interiérové úpravy, inštalácia suchých stavieb, obklady alebo inštalácia políc a skriniek.

Trieda lasera

2

Presnosť merania nivelácie (+/- na dĺžku)

2 mm/10m

Samo nivelačný rozsah (+/-)

4 Stupeň

Dosah bez prijímača

35 m

Dosah s prijímačom

70 m

Teplotný rozsah použitia min.

-10 °C

Teplotný rozsah použitia max.

+40 °C

Dĺžka

120 mm

Šírka

110 mm

Výška

160 mm

Druh krytia IP

IP 54

Typ nabíjateľnej batérie / batérie

Li-lon

Životnosť batérií

Do 11 hodín

Obsahuje Multilíniový laser MLPG :
1 x
Univerzálna konzola CLL-A

UNIVERZALNY DRZIAK CLL-A

Popis: Vysokokvalitný magnetický držiak na montáž krížových laserov CLL 18, CLLG18, MLPG 22 a MLPR 22 na nástennú konzolu WM 1
Množstvo: 1 x
Navádzacia doska zelená s magnetom
1 x
Navádzacia doska zelená s magnetom

CIELOVA PLATNA PRE GREEN LASER

Popis: Green reflective target plate with magnet for multi-line laser.
Množstvo: 1 x
1 x
Batéria pre CLL 18, CLLG 18 a PLL 18

BATERIA PRE CLL18, CLG18, PLL18

Popis: Vysokokvalitné lítium-iónová batéria pre krížové a čiarové lasery CLL 18 a CLLG 18 ako aj bodové lasery PLL 18.
Množstvo: 1 x
1 x
Nabíjací kábel

NABIJACKA PRE CLL/PLL/CLG18

Popis: Vysokokvalitný nabíjací kábel pre krížové lasery CLL 18, CLLG 18, PLL 18, MLPG 22 a MLPR 22
Množstvo: 1 x
1 x
Plastové prepravné vrecko Pre laser CLL 18, CLLG 18 a PLL 18

TASKA PRE CLL18/PLL18/CLG18

Popis: Vysokokvalitné vrecko pre krížové a čiarové lasery CLL 18 a CLLG 18, ako aj bodový laser PLL 18.
Množstvo: 1 x
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Laserový prijímač Universal LRU 22

PRIMAC LASEROVY UNIVERZAL LRU22

Univerzálny prijímač s milimetrovým indikátorom pre červené a zelené rotačné laserové vodováhy a čiarové lasery
x 1 ks
Statív s kľukou vyrobený z hliníka

STATIV ALU L95-269CM

Vysokokvalitný zdvíhací hliníkový statív na vonkajšie aj vnútorné použitie
x 1 ks
WM 1 nástenná konzola

DRZIAK NA STENU WM1

Univerzálny konzola pre lasery CLL 18, CLLG18, PLL 18, MLPG 22 a MLPR 22