Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Multimeter na jednosmerný a striedavý prúd

Multimeter na jednosmerný a striedavý prúd
AMPERMETER KLIESTOVY AKTIVNY AC/DC

Obj. č. 071558 710

EAN 4061975271457

Cena za zvolené balenie
Multimeter na jednosmerný a striedavý prúd

Obj. č. 071558 710

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zariadenie na meranie prúdu so všetkými funkciami plnohodnotného multimetra. Vďaka praktickej a kompaktnej konštrukcii sa ideálne hodí aj na prácu v stiesnených priestoroch.

Multimeter na jednosmerný a striedavý prúd na meranie elektrických a fyzických hodnôt ponúka nasledovné funkcie:


  • Meranie napätia AC/DC

  • Meranie prúdu AC/DC

  • Meranie odporu

  • Test prepojenia so zvukovou signalizáciou

  • Skúška diódy

  • Výpočet režimu NULY/delta

  • Funkcia zachytenia vrcholových hodnôt

  • Automatický výber rozsahu

  • Automatické vypnutie

  • Ukladanie údajov

  • Meranie napätia True RMS


Veľmi jednoduché používanie vďaka veľmi dobrej ergonómii a stredovému otočnému prepínaču

Upozornenie

Meranie sily jednosmerného prúdu s automatickým nastavením nuly, t. j. možné meranie rozdielu prúdov, napätí a odporov.


Batérie nie sú súčasťou balenia.

Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Elektrikári, elektrotechnici a servisní technici


Meranie v elektrických systémoch, rozvádzačoch a domácnostiach



Vozidlá


Meranie napätia a prúdu akumulátorov

Displej

6000 číslic

Priemer obopnutia

30 mm

Rozsah merania prúdu min./max.

50 mA/AC-400 A/AC

Min./max. rozsah merania prúdu 2

100 mA/DC-400 A/DC

Rozsah merania napätia min./max.

0,05 V/AC-600 V/AC

Min./max. rozsah merania napätia 2

0,3 V/DC-600 V/DC

Rozsah merania elektrického odporu min./max.

0,2 Ohm-600 Ohm

Kategória ochrany proti prepätiu

CAT III/600 V

Druh krytia IP

IP 30

Dĺžkaxšírkaxvýška

199 x 75 x 36 mm

Označenie batérie

1,5V mikro AAA

Počet batérií

2 KS

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vysokovýkonná batéria

BATERKA ALKALICKA AAA LR03 1,5V

Výkon batérie pre energeticky náročné aplikácie
Predlžovacie kontrolné káble

KABLE PREDLZOVACIE PRE MULTIMATER

Vyhovujúce požiadavkám normy IEC/EN 61010-2-031
x 1 ks
Bezpečnostná krokosvorka, typ delfín, plne izolovaná

SVORKY PRE MULTIMETER

Vyhovuje požiadavkám normy IEC/EN 61010-2-031
x 1 ks
Bezpečnostné upínacie svorky

SVORKY PRE MULTIMETER FLEXIBILNE

Flexibilná
x 1 ks
Bezpečnostné skúšobné svorky, malé, plne izolované

SVORKY PRE MULTIMETER MALE

Vyhovujúce požiadavkám normy IEC/EN 61010-2-031
x 1 ks
Bezpečnostný skúšobný hrot hroty z jemných vlákien

HROTY MERACIE JEMNE

x 1 ks
Súprava bezpečnostného meracieho vedenia Automobilová

SADA MERACIE PRISLUSENSTVA

x 1 ks
Skúšobný hrot na vozidle pre meracie káble

PRISL.MERACA-1000V-10A-CATII

Testovacie hroty sú kompatibilné so všetkými 4 mm meracími káblami
x 1 ks
Súprava mini skúšobných hrotov pre meracie káble

PRISL.MERACA-CERVENA/ZLTA/MODRA/ZELENA

Ideálny na vytváranie elektrických kontaktov na riadiacich systémoch, ako sú vstrekovacie dýzy, snímače MAP, snímače TPS a konektory krytov na ochranu pred meteorologickými vplyvmi
x 1 ks
Mini skúšobný hrot pre meracie káble

PRISL.MERACA-CERVENA/CIERNA

Modulárna konštrukcia je vhodná pre všetky 4 mm konektory
x 1 ks
Kontrolné káble s testovacími hrotmi

PRISL.MERAC CERVENA/CIERNY-90STUP.

Ihlové testovacie hroty zahnuté na jednej strane
x 1 ks
Meracie káble, zahnuté na jednej strane

PRISL.MERAC-1KV-20A-CATIII-90STUP.

Dvojitá izolácia, 1,2 m silikónové meracie káble, každý s bezpečnostnou zástrčkou 1 x 4 mm, zahnuté
x 1 ks
Meracie káble, rovné

PRISL.MERAC-1KV-CATIII-ROVNY

Dvojitá izolácia, 1,2 m silikónové meracie káble, každý so zástrčkou 1 x 4 mm s ochranným kontaktom, rovné
x 1 ks
4/4 mm konektor, rovný

PRISL.MERAC-SPOJKA-1KV-CATIII

Ideálne na pripojenie a/alebo predĺženie meracích káblov
x 1 ks
Multifunkčné spony pre meracie káble

PRISL.MERAC-4MM

x 1 ks
Testovací hrot Mini pre meracie káble s adaptérom

PRISL.MERACA

Vrátane adaptéra na káble s polomerom až do 3,3 mm
x 1 ks
Držiak poistky pre meracie káble

PRISL.MERAC

Ideálny na riešenie problémov so skratmi na elektrických a elektronických systémoch
x 1 ks
Štartovacia skúšobná súprava pre automobily

PRISL.MERACA-AUTOMOTIVE-11DIEL.

Menovité napätie<50 V
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
Náhradné diely pre tento produkt:
Bezpečnostný testovací kábel s obmedzenými skúšobnými hrotmi

SADA NAHRADNYCH KABLOV

Vyhovuje požiadavkám normy IEC/EN 61010-2-031