Multimeter pre automobilový priemysel mm 50/20
Digitálny multimeter pre automobilový priemysel
MULTIMETER PRE AUTOMOBIL PRIEMYSEL 50/20
Obj. č. 071553 440
EAN 4046777919677
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Umožňuje merania, ktoré sú špecificky vyžadované v oblasti automobilov.
Vedľa bežných meraní umožňuje tiež meranie rýchlosti otáčok, uzatváracieho uhlu a pracovného cyklu.
Merania je možné realizovať až do 20 ampérov (upozornenie: len do 50 voltov!)
Bežné multimetre merajú do 10 ampérov, čo je pre moderné vozidlá za určitých podmienok nedostatočné.
Obsah balenia
- Multimeter pre automobilový priemysel
- Meracie káble
- Krokodílie koncovky
- Snímač teploty
- Osvedčenie o kalibrácii
- Pohotovostná taška
- Užívateľská príručka
Merania možné až do 50 V/AC. Nevhodný pre merania na domácich inštaláciách a vysokonapäťových systémoch v elektrických a hybridných vozoch!
Hárky údajov(X)
Vozidlá a elektrickými systémami na 12 a 24 V.
Displej | Optický, 31/2 číslice, LCD |
Rozsah merania napätia min./max. | 0,1 mV/AC-50 V/AC |
Min./max. rozsah merania napätia 2 | 1 mV/DC-120 V/DC |
Min./max. rozsah merania prúdu 2 | 0,01 mA/DC-20 A/DC |
Max. rozsah merania napätia 2 | 1 mV/DC |
Max. rozsah merania napätia 2 | 120 V/DC |
Rozsah merania elektrického odporu min./max. | 0,1 Ohm-40 MOhm |
Min./max. rozsah merania kapacity | 0,01 nF-100 µF |
Automatické vypnutie | Áno |
Druh krytia IP | IP 20 |
Označenie batérie | 9V 6LR61 |
Počet batérií | 1 KS |
Dĺžkaxšírkaxvýška | 180 x 84 x 55 mm |