Multiprofil VARIFIX®
Multiprofil VARIFIX
VARIFIX DIEL STRIP-50/3MM
Obj. č. 0862090000
EAN 4052703448180
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Umožňuje jednoduchú a univerzálnu aplikáciu pri predinštalačných a inštalačných prácach na všetkých profilových konštrukciách pomocou nitovania alebo skrutkovania (Zebra pias®)
- Lišta je vhodná pre všetky veľkosti otvorov, keďže je vybavená tromi samostatnými radmi otvorov
- Možno používať so všetkými bežnými sanitárnymi meradlami otvorov
Upozornenie
Káblové svorky (č. pol. 0520516) sú ideálne na upevňovanie potrubných objímok počas inštalácie potrubia.
Profil možno jednoducho ohnúť pomocou klieští na ohýbanie rúrok (č. pol. 071543 041).
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na rôzne potrubné systémy, armatúry a nástenné spojky
![]() | |
Dĺžka | 2000 mm |
Povrch | Pozinkované |
Šírka | 50 mm |
Hrúbka | 3 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 830,000 g |