Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Murárska šnúra Polyetylénová

Murárska šnúra, polyetylénová
SNURA MURARSKA D2,0MM L50M 35KG

Obj. č. 071370 064

EAN 4011231705950

Cena za zvolené balenie
Murárska šnúra Polyetylénová

Obj. č. 071370 064

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Polyetylénová murárska šnúra odolná voči hnilobe, nečistotám a vlhkosti
  • Odolná voči UV žiareniu
Upozornenie

Používa sa len ako vodiaca šnúra! Nie je vhodná na trvalé zaťaženie.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka

50 m

Farba

Zelená

Priemer (Ø)

2,0 mm

Max. hmotnosť záťaže

35 kg

Teplotná odolnosť max.

70 °C

Materiál

PE – polyetylén

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie